曜日別特売
MHC4-6.5CA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ) 05320416

マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
75~100
注文コード
05320416
品番
MHC4-6.5CA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。

測定範囲(mm)
75~100
シリーズ
193
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
種別
カウント外側
質量(kg)
-
寸法L(mm)
75
目量(mm)
0.01
寸法a(mm)
9
平面度(μm)
0.6
寸法b(mm)
57
平行度(μm)
3
コード
148-314-10
寸法c(mm)
2
最大許容誤差(μm)
±3
ミツトヨ品番
193-104
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする