VDS15H(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) フック付デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320511

 

VDS15H(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) フック付デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320511
VDS15H(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) フック付デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320511

フック付デプスゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(外側)(mm)
0-300
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
05320511
品番
VDS15H(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点をもつABSタイプです。
スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
特殊形状のジョウにより内側・外側両方測定することができるノギスです。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。また、保護等級IP67ですので製造現場でも安心してご使用いただけます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。このうちCDC-P20では、オフセット機能を使用することで補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30はオフセット機能に加えてプリセット機能付きです。予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません

仕様
測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621
U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625
U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310
付属品
-
その他
-
タイプ
デジマチック(LCD)
寸法H(mm)
20
シリーズ
550
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)
95
寸法t(mm)
3.8
最小表示量(mm)
0.01
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
75
量子化誤差
±1カウントを含まず
寸法W(mm)
95
最大応答速度
無制限
保護等級
IP67
デプスバー
なし
寸法G(mm)
5
コード
527-401
測定範囲(外側)(mm)
0-300
測定範囲(内側)(mm)
10.1-310
寸法R(mm)
5
許容誤差
最大:±0.04mm
最小内側測定長(mm)
10.1
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)
EMPE(外側測定)、SMPE(内側測定):±40
ミツトヨ品番
550-331-20
適応アクセサリ
●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする