曜日別特売
MD-E25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320556

高速・高精度デジマチックマイクロメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~25
注文コード
05320556
品番
MD-E25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。
全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。

仕様
測定面:ラップ仕上げ
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
付属品
スパナ(No.301336)1個
測定範囲(mm)
0~25
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級
-
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
質量(g)
230
タイプ
一般使用タイプ
シリーズ
350
硬度
測定面:90HRA以上
最小表示量(mm)
0.001
表面処理
硬質クロムメッキ(目盛部)
先端形状
平面(測定面超硬合金チップ付)
目盛仕様
正目盛
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
コード
293-140-40
ステム径(Φmm)
10
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
目量(シンブル)(mm)
0.01
ステム形状
ナット付
スピンドル
回転式
材質(測定面)
超硬合金チップ
ミツトヨ品番
350-252-30
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする