Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
25~50
注文コード
05320660
品番
MHC2-6.5CLCA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
種別
カウント外側
測定範囲(mm)
25~50
寸法L(mm)
25
シリーズ
193
目量(mm)
0.001(バーニヤ付)
寸法a(mm)
8
平面度(μm)
0.6
寸法b(mm)
32.5
平行度(μm)
2
コード
148-317-10
寸法c(mm)
2
最大許容誤差(μm)
±2
ミツトヨ品番
193-112
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500