MDQ-30MX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ) 05320687

MDQ-30MX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ) 05320687
MDQ-30MX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ) 05320687

クイックマイクロ 出力機能付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(mm)16~20
内容量1セット注文コード05320687品番MDQ-30MX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。

測定範囲(mm)
16~20
付属品
-
仕様
エクステンションロッド(オプション):952621(150mm)
その他
セットリング、エクステンションロッドは付属していません
シリーズ
368
目量(mm)
0.005
寸法L1(mm)
126~130
寸法L2(mm)
82
寸法L3(mm)
2.6以下
コード
293-666-20
測定子
チタンコーティング
寸法L5(mm)
3.5
最大許容誤差(μm)
JMPE:±3(最大差3)
ミツトヨ品番
368-765
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする