- 仕様
- 測定面:ラップ仕上げ
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627
- 測定範囲(mm)
- 0~50
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 付属品
- 十字ドライバー(No.05CAA952)1個
- 質量(g)
- 490
- シリーズ
- 164
- 硬度
- 測定面:90 HRA以上
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 表面処理
- 硬質クロムメッキ(目盛部)
- 先端形状
- 平面(測定面超硬合金チップ付)
- 機能
- 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
- コード
- 147-301
- 位置検出方式
- 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- ステム形状
- ストレートステム
- スピンドル
- 直進式
- 材質(測定面)
- 超硬合金チップ
- 最大許容誤差(μm)
- JMPE:±3
- ミツトヨ品番
- 164-163
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約1.8
- 適応アクセサリ
- ●接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T用接続ケーブル No.02AZD790C 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140C