曜日別特売
MHC3-6.5CFPA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ) 05320967

マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~50
注文コード
05320967
品番
MHC3-6.5CFPA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。

測定範囲(mm)
0~50
シリーズ
197
目量(mm)
0.005
目盛仕様
正逆目盛
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)白アルマイト
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
コード
148-342-10
ステム形状
ストレート
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±5
ミツトヨ品番
197-101
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする