MHN3-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321037

MHN3-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321037
MHN3-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321037

マイクロメータヘッド (150シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
1
注文コード
05321037
品番
MHN3-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

測定範囲25mmの汎用タイプです。

測定範囲(mm)
1
目量(mm)
0.001
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
目盛
0-100-0
寸法F(mm)
16.9
本体質量(g)
148
寸法D(mm)
18.1
測定力(N)
1.5以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
60.5
寸法C(mm)
57
目盛仕様
0-100-0
寸法I(mm)
7.6
寸法G(mm)
15.1
戻り誤差(μm)
2
指示誤差[1/2回転](μm)
3
指示誤差[1回転](μm)
4
指示誤差[全測定範囲](μm)
5
長針1回転(mm)
0.2
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
0.5
指示誤差[1/10回転](μm)
2
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AZB195 / 外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする