曜日別特売
BLM-175B(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321229

※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・寸法b・内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
25~50
注文コード
05321229
品番
BLM-175B(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
種別
キャリパー形内側(アナログ)
測定範囲(mm)
25~50
シリーズ
145
最大許容誤差(μm)
JMPE:±6
付属品
-
質量(g)
140
最小表示量(mm)
0.01
コード
122-107-10
ミツトヨ品番
145-186

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする