- 仕様
- 測定面:ラップ仕上げ
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
- 付属品
- スパナ(No.301336)1個
- 質量(g)
- 230
- シリーズ
- 350
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- タイプ
- 一般使用タイプ
- 測定範囲(mm)
- 0~25
- 硬度
- 測定面:90HRA以上
- 表面処理
- 硬質クロムメッキ(目盛部)
- 先端形状
- 平面(測定面超硬合金チップ付)
- 目盛仕様
- 正目盛
- 保護等級
- -
- 機能
- 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
- コード
- 293-100-20
- ステム径(Φmm)
- 10
- 位置検出方式
- 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 目量(シンブル)(mm)
- 0.01
- ステム形状
- ストレート
- スピンドル
- 回転式
- 材質(測定面)
- 超硬合金チップ
- 最大許容誤差(μm)
- JMPE:±2
- ミツトヨ品番
- 350-251-30
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約2.4
- 適応アクセサリ
- ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B