曜日別特売
MHS4-6.5FPA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ) 05321588

マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0.1
注文コード
05321588
品番
MHS4-6.5FPA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。

測定範囲(mm)
0.1
シリーズ
1
目量(mm)
0.001
目盛仕様
50-0-50
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/宝石入/1回転未満
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
32.5
目盛
50-0-50
寸法F(mm)
16.8
本体質量(g)
75
寸法D(mm)
14.5
測定力(N)
1.5以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
53.5
寸法C(mm)
40
寸法I(mm)
6.6
寸法G(mm)
16.7
戻り誤差(μm)
2
指示誤差[全測定範囲](μm)
5
長針1回転(mm)
0.14
裏ぶた仕様
平
繰返し精密度(μm)
1
指示誤差[1/10回転](μm)
2.5
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AAB363 / 外枠クランプ:No.21RZA149
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする