Mitutoyo(ミツトヨ)
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05321631
品番
MHT3-6.5(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます
付属品
-
質量(kg)
9.8
シリーズ
192
全高(mm)
798
最小表示量(mm)
0.01
最大測定長(mm)
600
表示形式
アナログ
コード
148-205
許容誤差
最大:±0.05mm
最大許容誤差(μm)
E
MPE
:±50
特性
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます
ミツトヨ品番
192-132
商品タイプ
本体
適応アクセサリ
ホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500