MDQ-105MX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 05321929

クイックマイクロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
30~40
注文コード
05321929
品番
MDQ-105MX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥107,400販売価格(税込)¥117,480
販売価格(税別)
¥106,800

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

測定範囲(mm)
30~40
付属品
-
シリーズ
368
目量(mm)
0.005
寸法L1(mm)
145~155
寸法L2(mm)
102
寸法L3(mm)
3.4以下
別売付属品
エクステンションロッド(オプション):952622(150mm)
コード
293-669-20
寸法L5(mm)
10
最大許容誤差(μm)
JMPE:±3(最大差3)
ミツトヨ品番
368-768
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
セットリング、エクステンションロッドは付属していません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする