MHS2-13A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ) 05322060

マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05322060
品番
MHS2-13A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

付属品
スパナ(No.301336)1個
測定範囲(mm)
0~25
シリーズ
169
最大許容誤差(μm)
JMPE:±4
仕様
定圧装置付き(8.02±0.8 N)
目量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
14.3(ニゲなし)
平面度(μm)
1
平行度(μm)
3
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする