Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
2
注文コード
05322166
品番
MHH1-50TA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
測定範囲(mm)
2
シリーズ
2
目量(mm)
0.001
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
47.2
目盛
0-100-0
寸法F(mm)
16.9
本体質量(g)
148
寸法D(mm)
18.1
測定力(N)
1.5以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
57
目盛仕様
0-100-0
寸法I(mm)
7.6
寸法G(mm)
15.6
戻り誤差(μm)
2
指示誤差[1/2回転](μm)
4
指示誤差[1回転](μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
7
長針1回転(mm)
0.2
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
0.5
指示誤差[1/10回転](μm)
2
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AZB195 / 外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500