曜日別特売
DMC60-100(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 05322297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMC60-100(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 05322297
DMC60-100(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 05322297

替ロッド形デプスマイクロメータDMC

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・ベース寸法・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~6.5
注文コード
05322297
品番
DMC60-100(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)
0~6.5
目量(mm)
0.002
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
10
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
球面(SR3)
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ストレート
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
JMPE:±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07034395
2020-09-08
用途: 機械加工による段差の測定

Mitutoyoブランド品で、何の問題もなく使用してます。
0~25 25~50 50~75スピンドル交換で測定できるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする