曜日別特売
MHC2-6.5CA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ) 05322358

マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
1
注文コード
05322358
品番
MHC2-6.5CA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。

測定範囲(mm)
1
シリーズ
1
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満
寸法H(mm)
38
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
32.5
目盛
50-0-50
寸法F(mm)
13.8
本体質量(g)
90
寸法D(mm)
14.5
測定力(N)
1.4以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
40
目盛仕様
50-0-50
寸法I(mm)
6.6
寸法G(mm)
13.7
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[全測定範囲](μm)
11
長針1回転(mm)
1.4
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
7
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AAB363 / 外枠クランプ:No.21RZA149
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする