FHC-15N 1A ランプ点灯形10A用溶断表示ヒューズホルダー 坂詰製作所 05322493

ランプ点灯形10A用溶断表示ヒューズホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05322493品番FHC-15N 1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質PBT樹脂(本体)、ポリカーボネート(カバー)、燐青銅(クリップ)黒(本体)、透明(カバー)適合標準6.4×30 ガラス管及び消弧剤入りヒューズ管取付方式M4ビスの10~12mm又はDINレール連結式 規格レール適合定格電圧(V)AC/DC100~220定格電流(A)最大15、連続10仕様溶断時赤ネオン点灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05322493FHC-15N 1A87061362FHC-15N 1AFHC-15N 1A ランプ点灯形10A用溶断表示ヒューズホルダー 坂詰製作所 87061362ランプ点灯形10A用溶断表示ヒューズホルダー坂詰製作所1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061371
2023-10-30
用途: シーケンス回路研修の為に購入。
建設業・工事業

新人のシーケンス回路研修用に回路に入れています。ヒューズが切れると表示が出るのですぐわかるのが良いです。

対象商品 : 87061396
2017-09-09
用途: 空調装置の制御盤製作

簡単に取り付けられてその割にしっかりと溶断表示してくれるので
便利です。

対象商品 : 87061353
2014-11-16
用途: 印刷機械の同等部品の交換

20年前の同等品との交換です。
微妙に構造が改善されていました(ヒューズのセット部分の構造)。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする