曜日別特売
BLM-100B(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05322742

※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・寸法b・内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
125~150
寸法b(mm)
10.6
注文コード
05322742
品番
BLM-100B(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
種別
キャリパー形外側(アナログ)
測定範囲(mm)
125~150
シリーズ
143
最大許容誤差(μm)
JMPE:±9
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
寸法L(mm)
125
寸法a(mm)
20.8
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
0.3
寸法b(mm)
10.6
平行度(μm)
5
コード
122-104-10
寸法c(mm)
28.6
ミツトヨ品番
143-106

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする