Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド 148シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
5
注文コード
05323058
品番
MHA1-13(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)
5
仕様
連続目盛/ショックプルーフ
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
47.2
目盛
0-100
寸法F(mm)
16.9
本体質量(g)
147
寸法D(mm)
18.1
測定力(N)
1.4以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
65.2
寸法C(mm)
57
目盛仕様
±0-100
寸法I(mm)
7.6
寸法G(mm)
19.8
戻り誤差(μm)
3
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[全測定範囲](μm)
12
長針1回転(mm)
1
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
5
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AZB195 / 外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500