※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は測定範囲・最小表示量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 測定範囲(外側)(mm)
- 0-200
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 注文コード
- 05323189
- 品番
- VDS60(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥122,100販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
特殊形状のジョウにより内側・外側両方測定することができるノギスです。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。また、保護等級IP67ですので製造現場でも安心してご使用いただけます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。このうちCDC-P20では、オフセット機能を使用することで補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30はオフセット機能に加えてプリセット機能付きです。予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません