曜日別特売
VD20(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05323232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD20(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05323232
VD20(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05323232

527シリーズ デプスゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~10
注文コード
05323232
品番
VD20(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

一般的深さ測定用のデプスゲージです。
VDは微動送り付のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)
0~10
最小表示量(mm)
0.01
シリーズ
547
仕様
読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)
260
測定力(N)
1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)
6.5×1(測定子とアンビル)
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
10(測定子・アンビル)
アンビル(mm)
幅6.5×厚さ1
指示誤差(μm)
±20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする