Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05323767
品番
MHS3-13LCA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
測定範囲(mm)
2.5
目量(mm)
0.01
仕様
バランス目盛/宝石入
目盛
0-50-0
測定力(N)
1.8以下
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[全測定範囲](μm)
12
長針1回転(mm)
1
裏ぶた仕様
平
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
8
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500