曜日別特売
MHT2-6.5A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 05323792

マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05323792
品番
MHT2-6.5A(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます

付属品
-
質量(kg)
4.2
シリーズ
192
全高(mm)
470
最小表示量(mm)
0.01
最大測定長(mm)
300
表示形式
アナログ
コード
148-203-10
許容誤差
最大:±0.03mm
最大許容誤差(μm)
EMPE:±30
特性
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます
ミツトヨ品番
192-130
商品タイプ
本体
適応アクセサリ
ホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする