Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0.1
注文コード
05323828
品番
MHS4-13FA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0.1
シリーズ
1
目量(mm)
0.001
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/宝石入/1回転未満
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
32.5
目盛
50-0-50
寸法F(mm)
16.8
本体質量(g)
95
寸法D(mm)
14.5
測定力(N)
1.5以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
53.5
寸法C(mm)
40
目盛仕様
50-0-50
寸法I(mm)
6.6
寸法G(mm)
16.7
戻り誤差(μm)
2
指示誤差[全測定範囲](μm)
5
長針1回転(mm)
0.14
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
1
指示誤差[1/10回転](μm)
2.5
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AAB363 / 外枠クランプ:No.21RZA149
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500