三菱マテリアル
チップ WNMG-FH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
材質
AP25N
NX2525
MP3025
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05323963
品番
WNMG080404-FH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった