※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ WNMG-FH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
材質
NX2525
AP25N
NX2525
MP3025
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05323972
品番
WNMG080404-FH NX2525
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
168-7859
材質
NX2525
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった