曜日別特売
GVM-25NR(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05324038

GVM-25NR(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05324038
GVM-25NR(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05324038
GVM-25NR(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) グループマイクロ(146シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05324038

グループマイクロ(146シリーズ

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・内容量など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05324038
品番
GVM-25NR(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。
定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

付属品
-
質量(kg)
3.3
測定範囲(mm)
0~1000
寸法L(mm)
1240
寸法H(mm)
32
シリーズ
160
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
111
寸法B(mm)
172
最小読取値(mm)
0.05
寸法M(mm)
17
コード
146-222
寸法R(mm)
10
許容誤差
最大:±0.15mm
最小内側測定長(mm)
20.1
最大許容誤差(μm)
EMPE/SMPE:±150
ミツトヨ品番
160-132
内側測定(mm)
20.1~1000、±0.05~±0.15
補正値(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86892337
2015-08-12
用途: 精密機器
野村鉄工所 様

今のところ問題なく使用しています

対象商品 : 86892337
2015-08-12
用途: 精密加工の測定
野村鉄工所 様

今のところ問題点はないようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする