NTD14G-P15M(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックグルーブ用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05324142

※寸法図

NTD14G-P15M(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックグルーブ用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05324142
NTD14G-P15M(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックグルーブ用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 05324142

デジマチックグルーブ用インサイドノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・シリーズ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
シリーズ
573
注文コード
05324142
品番
NTD14G-P15M(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥99,300販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
内側用のノギスです。ワークの形状によってお選びください

測定範囲(mm)
10.1~160(内側)
最小表示量(mm)
0.01
種別
グルーブ用デジマチック(LCD)
シリーズ
573
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
量子化誤差
±1カウントを含まず
器差(mm)
±0.05
最大応答速度
無制限
保護等級
IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
電池寿命(通常使用で約)
5年
コード
573-645-20
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
ミツトヨ品番
573-645-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする