Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
1
注文コード
05324257
品番
MHC2-6.5MA(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
測定範囲(mm)
1
シリーズ
1
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/1回転未満
寸法H(mm)
38
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
32.5
目盛
50-0-50
寸法F(mm)
13.8
本体質量(g)
70
寸法D(mm)
14.5
測定力(N)
1.4以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
40
目盛仕様
50-0-50
寸法I(mm)
6.6
寸法G(mm)
13.7
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[全測定範囲](μm)
11
長針1回転(mm)
1.4
裏ぶた仕様
平
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
7
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AAB363 / 外枠クランプ:No.21RZA149
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500