Mitutoyo(ミツトヨ)
V溝マイクロ (114シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
475~500
注文コード
05324361
品番
VM3-15(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
測定範囲(mm)
475~500
付属品
-
シリーズ
133
目量(mm)
0.01
寸法L1(mm)
475
コード
114-101
寸法L6(mm)
18
寸法L7(mm)
15
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±9
特性
標準の棒形内側マイクロメータです。測定面は超硬合金チップ付。基点調整が必要です
ミツトヨ品番
133-160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
※基点調整の為の基準ゲージ(リングゲージ等)が別途、必要です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500