曜日別特売
BLM-30QMX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 05324702

デジマチックブレードマイクロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
100-160
注文コード
05324702
品番
BLM-30QMX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥105,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。

仕様
ローラーガイド(測定部)
■推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ●No.2046AB(目量0.01 mm、測定範囲10 mm)●No.2972AB(一回転未満、目量0.01 mm、測定範囲1 mm)●No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1 mm)●No.2900AB-10 (一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)●No.543-310B、 ID-C112GXB シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ (最小表示量0.001 mm)※防水タイプなど、ゴムジャバラ付きの指示器は使用できません
測定範囲(mm)
100-160
付属品
-
参考
ガイド支持力(N)10以下
シリーズ
511
測定力(N)
5以下
換ワッシャ(枚)
4
コード
422-411-20
替アンビル数(本)
13
指示の安定度
-
広範囲精度(μm)
2
隣接精度
-
測定子の有効ストローク(mm)
1.6
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
0.5
ミツトヨ品番
511-764
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
※ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ・保護カバーNo.21DZA000はオプションです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする