曜日別特売
IDM-75R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 05324826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDM-75R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 05324826
IDM-75R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 指示マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 05324826

指示マイクロメーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~300
注文コード
05324826
品番
IDM-75R(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥173,900販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

多品種少量生産部の測定に最適です。
手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。
指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。
研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。
インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。
ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
アナログ式ノギスのスタンダードモデルです。外側、内側、深さ、段差の4種の測定が可能です。
数値を読み取りやすいようにバーニヤ目盛面に傾斜(14°)をつけております。
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
ISO113383-1準拠

測定範囲(mm)
0~300
付属品
ソフトケース
仕様
外側測定面超硬合金チップ付
厚さ(mm)
3.8(外側ジョウ)
寸法L(mm)
404
寸法H(mm)
20
シリーズ
530
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
66.5
寸法B(mm)
27.5
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
あり
コード
510-123
許容誤差
最大:±0.08mm(EMPE)、±0.10mm(SMPE)
最大許容誤差(μm)
二つの不一致の値が存在します
ミツトヨ品番
530-322
段差測定(mm)
±0.07~±0.10
深さ測定(mm)
±0.07~±0.10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする