- 測定範囲(mm)
- 30
- シリーズ
- 2
- 目量(mm)
- 0.01
- 仕様
- 連続目盛/下死点ダンプ
- 寸法H(mm)
- 52
- 寸法A(mm)
- 38.8
- 目盛
- 0-100
- 寸法F(mm)
- 16.9
- 本体質量(g)
- 152
- 寸法D(mm)
- 17.7
- 測定力(N)
- 2.5以下
- 寸法E(mm)
- 20
- 寸法B(mm)
- 88.7
- 寸法C(mm)
- 57
- 目盛仕様
- ±0-100
- 寸法I(mm)
- 7.6
- 寸法G(mm)
- 43.3
- 戻り誤差(μm)
- 7
- 指示誤差[1/2回転](μm)
- 12
- 指示誤差[1回転](μm)
- 15
- 指示誤差[全測定範囲](μm)
- 25
- 長針1回転(mm)
- 1
- 裏ぶた仕様
- 耳金付き
- 繰返し精密度(μm)
- 5
- 指示誤差[1/10回転](μm)
- 10
- 適応アクセサリ
- リミット針(2個セット):No.21AZB195 / 外枠クランプ:No.21AZB148