※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
1.2
材質
UTi20T
NX2525
HTi10
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05325065
品番
VNMG160404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった