※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など40種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 測定範囲(mm)
- 150
- 注文コード
- 05325088
- 品番
- VDS-15AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥67,078販売価格(税別)
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。