※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・寸法b・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
175~200
注文コード
05325246
品番
BLM-50WB(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
種別
キャリパー形内側(アナログ)
測定範囲(mm)
175~200
シリーズ
145
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±10
質量(g)
270
最小表示量(mm)
0.01
ミツトヨ品番
145-192
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500