- 仕様
- 測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621
U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625
U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310
- 測定範囲(mm)
- 0~150
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 許容誤差
- 最大:±0.03mm
- 出力端子
- あり
- サムローラ
- あり
- 保護等級
- IP67(IEC60529)
- デプスバー
- なし
- 電池寿命(年)
- 通常使用で約5
- ミツトヨ品番
- 573-652-20
- 特長
- 凹部や溝の肉厚等の外側測定に便利なネックノギスです
- 付属品
- -
- 種別
- ポイント用デジマチック(LCD)保護等級IP67のクーラントプルーフタイプ
- シリーズ
- 573
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 量子化誤差
- ±1カウントを含まず
- 最大応答速度
- 無制限
- コード
- 573-652-20
- 位置検出方式
- 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
- 最大許容誤差(μm)
- EMPE:±30
- 適応アクセサリ
- ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A