曜日別特売
HD-30AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325377

 

HD-30AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325377
HD-30AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325377
HD-30AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325377

デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・表示形式・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0.8
注文コード
05325377
品番
HD-30AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥180,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)
0.8
シリーズ
2
仕様
バランス目盛/ショックプルーフ/防水(IP64)/1回転未満
寸法H(mm)
52
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
47.2
目盛
40-0-40
寸法F(mm)
12.3
本体質量(g)
146
寸法D(mm)
18.1
測定力(N)
2以下
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
57
目盛仕様
40-0-40
保護等級
IP64
寸法I(mm)
7.6
寸法G(mm)
29.2
戻り誤差(μm)
3
指示誤差[全測定範囲](μm)
8
長針1回転(mm)
1
裏ぶた仕様
耳金付き
繰返し精密度(μm)
3
指示誤差[1/10回転](μm)
5
適応アクセサリ
リミット針(2個セット):No.21AZB195 / 外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする