デジマチックハイトゲージ 150mm
- 仕様
- 【データ出力端子】有、【微動送り機構】有
- 測定範囲(mm)
- 0~150
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- スイッチ
- 電源ON/OFF、原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS切換
- 電源
- 酸化銀電池(SR44)
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 表示
- 7セグメント式6桁表示(文字高さ9mm)、マイナス、INC、電池電圧低下マーク
- 許容誤差
- 最大±0.03
- 位置検出方式
- 電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式
- 応答速度
- 無制限
- 保存温度範囲(℃)
- -10~60
- 警報機能
- 電池電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
カテゴリ


























