曜日別特売
VCMT160408 NX2525 チップ VCMT 三菱マテリアル 05325415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード05325415品番VCMT160408 NX2525
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面トラスコ品番118-8861材質NX2525形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする