MHQ-50(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325499

MHQ-50(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325499
MHQ-50(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05325499

マイクロメータヘッド (197シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
75~100
注文コード
05325499
品番
MHQ-50(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。
2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622
(ブザータイプ)264-623
●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626
(ブザータイプ)264-627
●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)
75~100
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
質量(g)
625
寸法L(mm)
75
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法a(mm)
11.5
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
5~10
量子化誤差
-
平面度(μm)
0.3
寸法b(mm)
60
保護等級
IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
平行度(μm)
2
コード
197-101
寸法c(mm)
2.5
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置
ラチェットストップ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
出力機能
測定データ出力機能無し
ミツトヨ品番
293-243-30
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする