三菱マテリアル
チップ VCMT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
材質
UTi20T
AP25N
NX2525
US735
UTi20T
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05325521
品番
VCMT110304 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
118-8763
材質
UTi20T
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18