- 測定範囲(mm)
- 1
- 目量(mm)
- 0.001
- 仕様
- バランス目盛/ショックプルーフ/防水(IP64)/宝石入
- 寸法H(mm)
- 52
- シリーズ
- 2
- 寸法A(mm)
- 47.2
- 目盛
- 0-100-0
- 寸法F(mm)
- 12.3
- 本体質量(g)
- 149
- 寸法D(mm)
- 18.1
- 測定力(N)
- 2以下
- 寸法E(mm)
- 20
- 寸法B(mm)
- 65.3
- 寸法C(mm)
- 57
- 目盛仕様
- 0-100-0
- 保護等級
- IP64
- 寸法I(mm)
- 7.6
- 寸法G(mm)
- 24.5
- 戻り誤差(μm)
- 2
- 指示誤差[1/2回転](μm)
- 3
- 指示誤差[1回転](μm)
- 4
- 指示誤差[全測定範囲](μm)
- 5
- 長針1回転(mm)
- 0.2
- 裏ぶた仕様
- 耳金付き
- 繰返し精密度(μm)
- 0.5
- 指示誤差[1/10回転](μm)
- 2
- 適応アクセサリ
- リミット針(2個セット):No.21AZB195 / 外枠クランプ:No.21AZB148