※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・寸法b・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
50~75
寸法b(mm)
10.6
注文コード
05325727
品番
BLM-25B(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
種別
キャリパー形外側(アナログ)
測定範囲(mm)
50~75
シリーズ
143
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±7
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
20.8
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
0.3
寸法b(mm)
10.6
平行度(μm)
4
コード
122-101-10
寸法c(mm)
28.6
ミツトヨ品番
143-103
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500