曜日別特売
NT14G-15(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT14G-15(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326016
NT14G-15(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326016

インサイドノギスNTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は最小表示量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
05326016
品番
NT14G-15(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)
0.01
許容誤差
【最大】EMPE(inch)±0.03、EMPE(mm)±0.03
最大許容誤差(μm)
EMPE:±30
付属品
スクライバNo.07GZA000、スクライバクランプボックスNo.05GZA033
質量(kg)
4.6
測定範囲(mm)
0~300
シリーズ
570
電源
ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
機能
ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能
表示形式
デジタル
最大応答速度(mm/s)
無制限
商品タイプ
本体
電池寿命(年)
5
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ / USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020 / 接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ) / 接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ) / USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ) / U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ) / U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ) / U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ) / U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ) / U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ) / U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ) / U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ) / クランプ(アリ溝付き):902053 / ホルダアーム(9×9×50):953638
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする