曜日別特売
GMA-50W(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326199

 

GMA-50W(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326199
GMA-50W(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326199
GMA-50W(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326199
GMA-50W(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326199

歯厚マイクロメータGMAシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・内容量など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05326199
品番
GMA-50W(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03347303
2023-04-20
用途: ミゾの幅計測用

ミゾの幅の計測用として使っている。
通常のマイクロでは計れないが歯の先を使うことにより計測ができ大変助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする