曜日別特売
MHF2-2.5(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 05326348

MHF2-2.5(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 05326348
MHF2-2.5(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 05326348

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~100
注文コード
05326348
品番
MHF2-2.5(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980
測定範囲(mm)
0~100
付属品
スパナ(No.301336、No.04GAA274)各1個、六角棒スパナ(No.202863)1個
仕様
-
種別
替ロッド形デプス
タイプ
アナログ
シリーズ
129
最小表示量(mm)
0.01
換ロッド(本)
4
コード
110-101
ベース寸法(mm)
101.6×16
誤差(μm)
3(スピンドルの送り)
基準面の平面度
2μm
測定面と基準面の平行度
(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)
ロッドの基点誤差
±(2+最大測定長/75)μm(端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度
0.3μm
ロッド径(Φmm)
4
スピンドルの送り誤差(μm)
3
最大許容誤差(μm)
-
ミツトヨ品番
129-115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする