- 仕様
- 測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット(IP67タイプ)264-620(ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(IPタイプ)264-624(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)
- 測定範囲(mm)
- フック測定:0~200、デプス測定:10.1~210
- 最小読取値(mm)
- 0.01
- ミツトヨ品番
- 571-255-20
- 付属品
- -
- 寸法L(mm)
- 299
- シリーズ
- 571
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 保護等級
- IP67
- コード
- 571-255-20
- ベース寸法(mm)
- 100(厚み6)
- 許容誤差
- 最大:±0.03mm
- 最大許容誤差(μm)
- EMPE:±30
- 電池寿命(年)
- 通常使用で約5
- 適応アクセサリ
- ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.05CZA624 2m:No.05CZA625 ※防水タイプ以外には使用できません。●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790A フットスイッチ用:No.02AZE140A