※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は測定範囲・表示形式・内容量など16種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 測定範囲(mm)
- 0.8
- 注文コード
- 05326671
- 品番
- HD-60AX(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥290,300販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
使いやすさを重視した汎用タイプです。
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品の品番:905200)先端は超合金チップ付。手になじみやすいゼザインのベースを採用してます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。